Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke RSZ024-100 Stromstossschalter 09981050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Stromstoßschalter 24 V AC, 16 A, 1 S mit Zentralsteuerung
Doepke Stromstoßschalter 24 V AC, 16 A, 1 S mit Zentralsteuerung
Doepke Stromstoßschalter 24 V AC, 16 A, 1 S mit Zentralsteuerung
Doepke Stromstoßschalter 24 V AC, 16 A, 1 S mit Zentralsteuerung
Artikel-Nr.:
     986-2548009
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981050
EAN/GTIN:
     4014712154827
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Stromstoßschalter, auch: Fern- oder Impulsschalter, schalten durch einen elektrischen Impuls ein und durch einen weiteren wieder aus. Die Serie RS schaltet elektrische Verbraucher bis 16 A im Impulsbetrieb. Die Ausführung eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Stromstoßschalter haben zusätzlich zu den lokalen Befehlseingängen auch Eingänge für Zentralbefehle. Eigenschaften: hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; frontseitige Schaltstellungsanzeige; Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; berührsicher nach BGV A3; Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ) Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlagen, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte der Baureihe RS beschreibt sowohl die Bemessungsspannung (erste Zifferngruppe) als auch die Kontaktausführung (letzte Zifferngruppe), die in der Reihenfolge Schließer, Öffner und Wechsler aufgeführt wird. Somit hat ein "RS 024-110" z. B. eine Bemessungsspannung von 24 V, je einen Schließer- und Öffner-, aber keinen Wechslerkontakt; Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes DHDS notwendig; Pa
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
1980 W
Versorgungsspannung:
24 V
Steuerspannung 1:
24 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast:
1020 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1105 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannungsart 1:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,87*
€ 48,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,16*
€ 58,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,28*
€ 58,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,74*
€ 65,87*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,14*
Zubehör
Doepke
09981096
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.