Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A 24V REG T65mm mech.Zentr RSZ024-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A 24V REG T65mm mech.Zentr
Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A 24V REG T65mm mech.Zentr
Artikel-Nr.:
     262-E817E98
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981050
EAN/GTIN:
     4014712154827
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A 24V REG T65mm mech.Zentr RSZ024-100
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,87*
€ 48,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,16*
€ 58,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,28*
€ 58,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,74*
€ 65,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,14*
Zubehör
Doepke
09981096
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.