Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke RI008-110 Installationsrelais 09981005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Installationsrelais 8 V AC, 20 A, 1 Ö/1 S
Doepke Installationsrelais 8 V AC, 20 A, 1 Ö/1 S
Doepke Installationsrelais 8 V AC, 20 A, 1 Ö/1 S
Doepke Installationsrelais 8 V AC, 20 A, 1 Ö/1 S
Artikel-Nr.:
     986-2547978
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981005
EAN/GTIN:
     4014712154513
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
doepke installationsrelais
Installationsrelais werden zum Schalten von elektrischen Verbrauchern verwendet. Sie schließen den Hauptstromkreis solange die Steuerspannung ansteht. Die Baureihe RI eignet sich zum Schalten von einphasigen Verbrauchern bis 20 A. Die kompakten Geräte lassen sich per Hand betätigen und haben eine gut erkennbare Schaltstellungsanzeige. Sie können für viele Schalt- und Steueranwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften: hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; Handbetätigung zu Prüfzwecken; schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; frontseitige Schaltstellungsanzeige durch Handbetätigungstaste; Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; Schaltkontakte mit sicherer Trennung AC1 nach EN 60947-4-1; Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; Verwendung von schwer entflammbaren Materialien sowie chlor- und halogenfreien Kunststoffen; Berührsicherheit nach BGV A3; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; beliebige Einbaulage mit einem Neigungswinkel von max. 30 Grad; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlagen, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte der Baureihe RI beinhaltet sowohl die Bemessungsspannung (erstes Zahlenpaar), als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar), die in der Reihenfolge Schließer, Öffner und Wechsler aufgeführt wird. Somit hat ein "RI 024-110" z. B. eine Bemessungsspannung von 24 V, je einen Schließer- und Öffner-. aber keinen Wechslerkontakt; Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidsei
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 A
Max. Glühlampenlast:
1980 W
Versorgungsspannung:
7.2 V | 8.8 V
Steuerspannung 1:
8 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast:
1020 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1105 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
mechanisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannungsart 1:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,35*
€ 35,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,82*
€ 40,01*
€ 5,95*
ab € 34,08*
€ 46,32*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.