Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 8VAC 20A 7,2-8,8V RI008-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 8VAC 20A 7,2-8,8V
Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 8VAC 20A 7,2-8,8V
Artikel-Nr.:
     262-E817E77
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981005
EAN/GTIN:
     4014712154513
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
doepke installationsrelais
Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 8VAC 20A 7,2-8,8V RI008-110
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
mechanisch
Max. Glühlampenlast:
2024 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
20 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
8 - 8 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
7.2 - 8.8 V
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,35*
€ 35,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,74*
€ 39,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,90*
€ 46,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.