| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2494976 Herst.-Nr.: 91008 EAN/GTIN: 4007529910083 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung, Beweglicher Kugelkopf, Schaltung im Nulldurchgang, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Einfache Montage durch Stecksockel, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Bewegungsmelder | Optimale Montagehöhe: | 2,5 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 16 m | Max. Reichweite frontal: | 9 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 20 m | Max. Schaltleistung: | 2000 W | Nennspannung: | 240 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Steuerstrom: | 2 mA | Ansprechhelligkeit: | 2 lx | 500 lx | Temperatur: | -25 °C | 50 °C | Min. Einschaltdauer: | 15 s | Ausschaltverzögerung: | 0 s | Einschaltverzögerung: | 0 s | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP54 | Nebenstelleneingang: | false | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | true | Geeignet für C-Last: | false | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | false | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Alarmfunktion: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Überbrückungsschalter: | false | Fernbedienbar: | true | Mit Signaleinheit: | false | Anzahl der Schaltzonen: | 620 | Max. Einschaltdauer: | 16 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 56,15* | € 71,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,44* | € 76,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,37* | € 77,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,38* | € 77,68* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 68,59* | € 86,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|