| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40148914 Herst.-Nr.: 91008 EAN/GTIN: 4007529910083 |
| |
|
| | |
| -Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung -Beweglicher Kugelkopf -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite : max. 16 m quer, max. 9 m frontal -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : 110 x 68 x 78 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 Volt | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, LC-plus 280 weiß, LCplus280weiss, 91008, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, LUXOMAT Bewegungsdetektor, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 56,16* | € 72,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 60,45* | € 76,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,38* | € 77,95* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 61,39* | € 77,96* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,00* | € 84,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|