| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2484459 Herst.-Nr.: 6411211384 EAN/GTIN: 4024337008597 |
| |
|
| | |
| Elektromechanische Magnetschalter basieren auf Reed-Kontakten, welche ihr elektrisches Verhalten durch Annäherung eines Betätigungsmagneten ändern. Die allstromtauglichen Schalter sind als Schließer, Öffner und Umschalter sowie in bistabil erhältlich. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | sonstige | Art der Betätigung: | Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,23* | € 29,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,70* | € 30,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,98* | € 31,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,64* | € 33,54* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 31,88* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|