Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABZ/S2.1 Applikationsbaustein Zeit 2CDG110072R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2482962
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110072R0011
EAN/GTIN:
     4016779652360
Suchbegriffe:
ABB Logikrelais
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sondertagen. Darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden, die über Auslöser aufgerufen werden können. Damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen. Die Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM Software ohne ETS ändern.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Tagesprogramm:
true
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
true
Externe Programmierung:
false
Anzahl der Kanäle:
1
Anwesenheitssimulation:
false
Sommer-/Winterzeit:
true
GPS:
false
Speicherkarte inklusive:
false
Feiertags-Fortschreibung:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,72*
€ 278,70*
Frei Haus
ab € 252,42*
€ 287,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,33*
€ 288,51*
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 290,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 304,82*
€ 346,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.