Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB A26-30-01 690V 60Hz 1SBL241001R5901 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB A26-30-01 690V60HZ Schütz
ABB A26-30-01 690V60HZ Schütz
Artikel-Nr.:
     986-2482270
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL241001R5901
EAN/GTIN:
     3471522061591
Suchbegriffe:
Koppelschütz
koppelschütz
A26 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von Drehstrommotoren und im allgemeinen zur Steuerung von Leistungskreisen bis 690V AC oder 220V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung oder Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 3-poligen Schütze der Serie A... sind in Blockbauweise ausgeführt. - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, 1 eingebauter Hilfskontakt, die Installation von zusätzlichen Hilfskontaktblöcken zum vorderen und seitlichen Anbau ist möglich. - Steuerkreis: Wechselstrombetrieb mit laminiertem Magnetkreis - Zubehör: Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist erhältlich.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
26 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,09*
€ 135,90*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,54*
€ 243,18*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.