Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2464365 Herst.-Nr.: 50437 EAN/GTIN: 3303430504375 |
| |
|
| | |
| Dieser Ringkern ist für die Vigilohm Isolationsfehlersuchgeräte und die VigiPacT-Fehlerstromschutz- und Überwachungsrelais vom Typ A bestimmt. Es ermöglicht die Überwachung der eingespeisten Komponente von Vigilohm Insulation Monitor und die Messung eines Nennstroms bis zu 65A für VigiPacT Überwachungs- und Schutzrelais. Das Übertragungsverhältnis beträgt 1/1000. Der Innendurchmesser des Toroids beträgt 30 Millimeter und das Gewicht 0,120 kg. Die Kabel müssen innerhalb des Toroids zentriert sein, und der Durchmesser aller Kabel darf 15 mm nicht überschreiten. Der maximale Querschnitt pro Phase (R, S, T, N) beträgt 25mm² für einen Kupferleiter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Summenstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 65 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 0,065 A | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 29,4 mm | Schnappbefestigung: | true | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 150,33* | € 178,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,14* | € 184,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,80* | € 188,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,83* | € 196,17* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 208,79* | € 246,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|