Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2464360 Herst.-Nr.: 50440 EAN/GTIN: 3303430504405 |
| |
|
| | |
| Dieser Ringkern ist für die Vigilohm Isolationsfehlersuchgeräte und die VigiPacT-Fehlerstromschutz- und Überwachungsrelais vom Typ A bestimmt. Es ermöglicht die Überwachung der eingespeisten Komponente von Vigilohm Insulation Monitor und die Messung eines Nennstroms bis zu 250A für VigiPacT-Überwachungs- und Schutzrelais. Das Übertragungsverhältnis beträgt 1/1000. Der Innendurchmesser des Toroids beträgt 120 Millimeter und das Gewicht 0,450 kg. Die Kabel müssen innerhalb des Toroids zentriert sein und der Durchmesser aller dieser Kabel sollte 60 mm nicht überschreiten. Der maximale Querschnitt pro Phase (R, S, T, N) beträgt 240mm² für einen Kupferleiter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Summenstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 250 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 0,25 A | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 118 mm | Schnappbefestigung: | true | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,68* | € 422,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 370,37* | € 428,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 382,02* | € 441,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 385,84* | € 446,21* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 430,15* | € 492,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|