| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2450237 Herst.-Nr.: 775698 EAN/GTIN: 3245067756980 |
| |
|
| | |
| Einsatz Rollladenuhr 3-Leiter Galea Titanium Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Ausführung: | sonstige | Bemessungsstrom: | 3 A | Nennspannung: | 230 V | Farbe: | Titan | Zusammenstellung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP2X | Bedienungsart: | sonstige | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Elektrische und mechanische Verriegelung: | false | Mechanisch bedienbar: | true | Elektronisch bedienbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,95* | € 113,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,44* | € 118,07* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 105,14* | € 131,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,28* | € 136,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 167,39* | € 205,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|