Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 108 Two-HoleStrap 1" 597823 CPVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2425589
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     597823
EAN/GTIN:
     8711893044225
Suchbegriffe:
Bandschellen
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
bandschellen
Zweiloch-Metallbandschelle mit glatten Kanten; zur Verwendung mit nicht isolierten Kunststoffrohren. Für Rohr von 33,7mm inklusive Schrauben.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
einlappig
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
33.70 mm
Kunststoffummantelt:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,17*
€ 122,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,82*
€ 126,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 104,22*
€ 127,84*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,84*
€ 152,1296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,54*
€ 150,5826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,81*
€ 143,7639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,65*
€ 141,1935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,22*
€ 124,0218
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.