Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 107 Wrap AroundStrap 2" 597821 CPVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2425564
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     597821
EAN/GTIN:
     8711893044201
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen. Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr. Montageschraube beigefügt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
geschlossen
Nenndurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
60.30 mm
Kunststoffummantelt:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0143*
€ 0,0226*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2953*
€ 1,5953*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,3532*
€ 1,6532*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.