Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC TPA 01-S 19z-Blindpanel Metall 1HE schwarz 51160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System TPA 01 S Blindplatte
Enoc System TPA 01 S Blindplatte
Artikel-Nr.:
     986-2424242
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     51160
EAN/GTIN:
     7330701028052
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
TPA 01-S, 19Z Blindpanel, 1HE , aus Stahlblech, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte 1he, rack zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,57*
€ 12,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,58*
€ 12,31*
€ 3,90*
ab € 9,71*
€ 13,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,80*
€ 14,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.