Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB PLG250-2-A 6,4/3,2mm rot VE25 Shrink-Kon Schrumpfschlauch 2:1 dünnw.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2423252
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0658
EAN/GTIN:
     5414363127758
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
1,2 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
false
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,94*
€ 67,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 67,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,265*
€ 76,175*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,8675*
€ 80,3075*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,4775*
€ 84,8075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,8075*
€ 100,92093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,9075*
€ 99,84993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,8275*
€ 93,80473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,1675*
€ 91,82933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,4775*
€ 80,29823
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.