Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 6,4 PLG250-2-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65880052
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0658
EAN/GTIN:
     5414363127758
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 6,4 PLG250-2-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,72*
€ 66,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,81*
€ 66,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,035*
€ 76,365*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,1575*
€ 80,8275*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,4175*
€ 85,0475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,78*
€ 79,4682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,20*
€ 74,018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,09*
€ 70,3171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.