Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KL 60.203/3 Kabelleiter 60x200x3000mm t=1,5mm gelocht bandverz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2394830
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339914548
EAN/GTIN:
     4013339914548
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Lieferlänge L : 3000 mm Transportlänge : 3000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 8500 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8500 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Seitenlochung:
false
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 33,23*
€ 41,89*
Lager 986
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 33,53*
€ 41,91*
3
€ 195,00*
ab € 38,91334*
€ 48,48334*
3 Tage
116
3
€ 5,80*
ab € 55,20*
€ 66,72*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 56,44*
€ 69,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 41,91*
€ 49,87
pro Meter
ab 6 Meter
€ 41,65*
€ 49,56
pro Meter
ab 15 Meter
€ 39,59*
€ 47,11
pro Meter
ab 30 Meter
€ 39,28*
€ 46,74
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 33,53*
€ 39,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 33,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 125,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.