Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser EX1571.29.230 Verschraubung GFK Kst. Pg29 gr RAL7035 Ex eII D:21-23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2366636
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX1571.29.230
EAN/GTIN:
     7611614179049
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 pa
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II (EX1571.29.230).
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 °C | 85 °C
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Für Kabeldurchmesser:
21.0 mm | 23.0 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
29
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,9908*
€ 16,0108*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 13,1559*
€ 16,2059*
1
€ 5,46*
ab € 12,90*
€ 18,47*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,8832*
€ 19,7532*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7532*
€ 23,50631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,5032*
€ 23,20881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2132*
€ 21,67371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4432*
€ 20,75741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9532*
€ 20,17431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8832*
€ 16,52101
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.