Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 16218989 Wippe m.5beil.Linsen S.1 polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 16218989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 16218989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2332448
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     16218989
EAN/GTIN:
     4011334277194
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
einteilige Wippe
Farbe:
weiß
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,48*
1 Tag
125
€ 6,40*
ab € 2,61*
€ 3,81*
2 Tage
390
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,83*
2 Tage
1993
€ 5,80*
ab € 2,73*
€ 3,99*
Lager 986
76
€ 6,50*
ab € 3,13*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16211404
ab € 4,69*
Ähnlich
Hager
16211606
ab € 3,08*
Ähnlich
Hager
16211909
ab € 2,36*
Ähnlich
Hager
16218982
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.