| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2331436 Herst.-Nr.: 26001203 EAN/GTIN: 4012591111351 |
| |
|
| | |
| FIXCONNECT-Klemme 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu zur Montage auf Tragschiene. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 101 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebstemperatur: | 40 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1.5 mm² | 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 6 mm² | 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1.5 mm² | 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1.5 mm² | 25 mm² | Farbe: | grau | Polzahl: | 1 | Montageart: | Hutschiene 35 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Abschlussplatte erforderlich: | false | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,50* | € 7,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,64* | € 8,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,66* | € 8,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,46* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,97* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|