Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2306119 Herst.-Nr.: 100023603 EAN/GTIN: 4018359312008 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: HDTV Z: 75 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: f-f Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -36 dB; 3 GHz: -29 dB; 4 GHz: -26 dB Einbaumaß: Z004 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse/Buchse | Befestigungsart: | Einbau | Bauform: | gerade | Steckverbindertyp: | BNC | Impedanz: | 75 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 18,00* | € 24,84* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,101* | € 24,971* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 18,68* | € 25,71* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 18,74* | € 25,78* | | | | Lager 986 | | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 26,29* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|