| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2301007 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0758 EAN/GTIN: 5414363117384 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, senkrecht an 1,5-5mm + Stangenbefest. fuer M10/10 Federhaltung Weitere Informationen: | | Oberfläche: | beschichtet | Bruchlast: | 706,3 N | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | Kantenclip | Gewindemaß metrisch: | 10 | Scharnierend: | false | Geeignet für Flanschstärke: | 40 mm | Scharnier justierbar: | false | Anschlussart/-bauteil: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,2913* | € 2,9913* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,08* | € 3,10* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,0896* | € 3,1096* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,1353* | € 3,1753* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,1648* | € 3,2148* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|