Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH814-JM2933R waagrecht an 8-14mm E-Klips Trägerklammer m.Rohrkl.29-33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2301001
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0673
EAN/GTIN:
     5414363117322
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 8-14mm + Rohrklammer 29-33mm, rueckseitig
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
68,7 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
290 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,45*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3309*
€ 3,4709*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,7089*
€ 3,5189*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,5238*
€ 3,7438*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,5589*
€ 3,7989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7438*
€ 4,45512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5538*
€ 4,22902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4538*
€ 4,11002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2838*
€ 3,90772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1338*
€ 3,72922
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5238*
€ 3,00332
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.