Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH814-GM2632 waagrecht an 8-14mm E-Klips Trägerklammer m.Rohrkl.26-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2300995
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0655
EAN/GTIN:
     5414363117278
Suchbegriffe:
Rohrklammern
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Traegerklammer, waagrecht an 8-14mm + Rohrklammer 26-32mm, verschliessbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
117,7 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
190 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: abb trägerklammer, trägerklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,7117*
€ 2,2517*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,56*
1
€ 5,46*
ab € 1,67*
€ 2,56*
8 Tage
350
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,57*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,9877*
€ 3,0377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0377*
€ 3,61486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7177*
€ 3,23406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5977*
€ 3,09126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4777*
€ 2,94846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3777*
€ 2,82946
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9877*
€ 2,36536
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.