Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH38-JM2229 waagrecht an 3-8mm E-Klips Trägerklammer m.Rohrkl.22-29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2300986
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0610
EAN/GTIN:
     5414363117186
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Rohrklammer 22-29mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
68,7 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
220 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 2,98*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,9985*
€ 2,9985*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,3113*
€ 3,0413*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,1632*
€ 3,2332*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,1831*
€ 3,2831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2332*
€ 3,84751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0032*
€ 3,57381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8432*
€ 3,38341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7232*
€ 3,24061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6232*
€ 3,12161
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1632*
€ 2,57421
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.