Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH38-JM1825R waagrecht an 3-8mm E-Klips Trägerklammer m.Rohrkl.18-25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2300985
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0608
EAN/GTIN:
     5414363117179
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Rohrklammer 18-25mm, rueckseitig
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
68,7 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
180 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,18*
€ 64,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,0975*
€ 64,4275*
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 65,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,2575*
€ 69,5475*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,165*
€ 70,495*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,5475*
€ 82,76153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,6875*
€ 81,73813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,4875*
€ 76,74013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,3675*
€ 74,21733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,5975*
€ 72,11103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,2575*
€ 64,56643
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.