Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH153-AM8T waagrecht an 1,5-3mm E-Klips Trägerklammer m.Stangen M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2300964
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0525
EAN/GTIN:
     5414363116967
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8
Traegerklammer, waagrecht an 1,5-3mm + Stangenbefest. mit M8
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
667,1 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Gewindemaß metrisch:
8
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,42*
€ 57,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,43*
€ 57,26*
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 58,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,23*
€ 61,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,8825*
€ 62,4825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,66*
€ 73,3754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,68*
€ 68,6392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.