Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB UM-26 Befestigungswinkel m.Loch E-Klips 6,5mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2300069
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1834
EAN/GTIN:
     5414363086000
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungswinkel mit Loch 6,5mm 90 Grad
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für:
U-Profil
Mit Schraubzubehör:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,5191*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3846*
€ 0,5246*
100
Frei Haus
ab € 0,3866*
€ 0,5266*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,4162*
€ 0,5662*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4466*
€ 0,5966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.