Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TM03-GM1926 vert.Kante bis 3mm E-Klips Trägerklammer Rohrklammer 19-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2300067
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1825
EAN/GTIN:
     5414363085980
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, fuer vertikale Kante bis 3mm + Rohrklammer 19-26mm, verschliessbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
441,5 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
190 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,49*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,346*
€ 3,506*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,7365*
€ 3,5565*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,5503*
€ 3,7803*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,5855*
€ 3,8355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7803*
€ 4,49856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5903*
€ 4,27246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4803*
€ 4,14156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3203*
€ 3,95116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1603*
€ 3,76076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5503*
€ 3,03486
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.