Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB ECS-1519 Trägerclip 2-4mm E-Klips f.Kabel 15-19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299960
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1059
EAN/GTIN:
     5414363084587
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerclip fuer Traeger 2-4mm, fuer Kabel 15-19mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
150 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,12*
€ 39,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,26*
€ 39,83*
€ 3,90*
ab € 30,69*
€ 40,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,04*
€ 40,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,92*
€ 48,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.