Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB ECM-2532 Trägerclip 4-7mm E-Klips f.Kabel 25-32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299955
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1034
EAN/GTIN:
     5414363084532
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 25-32mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
250 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,75*
€ 36,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,93*
€ 36,76*
€ 3,90*
ab € 28,50*
€ 37,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,80*
€ 40,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,22*
€ 66,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,66*
€ 78,1354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,70*
€ 73,423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.