Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB ECM-2024 Trägerclip 4-7mm E-Klips f.Kabel 20-24mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299954
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1029
EAN/GTIN:
     5414363084525
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 20-24mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
200 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,07*
€ 30,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,08*
€ 30,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,45*
€ 33,72*
€ 3,90*
ab € 26,15*
€ 34,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,77*
€ 60,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,14*
€ 71,5666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.