Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB ECL-1011 Trägerclip 8-12mm E-Klips f.Kabel 10-11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299944
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0980
EAN/GTIN:
     5414363084426
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 12mm
Traegerclip fuer Traeger 8-12mm, fuer Kabel 10-11mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
100 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,27*
€ 33,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,34*
€ 33,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,67*
€ 36,36*
€ 3,90*
ab € 28,53*
€ 37,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,55*
€ 42,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,70*
€ 43,673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.