Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AV155-AM8T senkrecht an 1,5-5mm E-Klips Trägerklammer m.Stangen M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCA084030R0754 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA084030R0754 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-2299923
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0754
EAN/GTIN:
     5414363084136
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8
Traegerklammer, senkrecht an 1,5-5mm + Stangenbefest. mit M8
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
667,1 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Gewindemaß metrisch:
8
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
40 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,84*
€ 62,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,8625*
€ 62,6725*
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 63,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,7325*
€ 67,5825*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,6525*
€ 68,5025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,5825*
€ 80,42318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,7725*
€ 79,45928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,8325*
€ 74,77068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,5725*
€ 72,08128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,9025*
€ 70,09398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,7325*
€ 62,75168
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.