Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AHB814 waagrecht an 8-14mm E-Klips Trägerklammer m.Loch 6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299914
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0690
EAN/GTIN:
     5414363083740
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 8-14mm, mit Loch waagrecht 6,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
196,2 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Gewindemaß metrisch:
6,5
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
80 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,61*
€ 94,26*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,01*
€ 94,38*
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 96,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,22*
€ 102,04*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,35*
€ 103,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,04*
€ 121,4276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,81*
€ 112,8239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,30*
€ 109,837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,22*
€ 97,8418
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.