Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AHB38 waagrecht an 3-8mm E-Klips Trägerklammer m.Loch 6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299913
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0687
EAN/GTIN:
     5414363083733
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm, mit Loch waagrecht 6,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
196,2 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Gewindemaß metrisch:
6,5
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,17*
€ 96,66*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,73*
€ 96,78*
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 100,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,36*
€ 104,14*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,73*
€ 105,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,14*
€ 123,9266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,10*
€ 122,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,43*
€ 117,1317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,51*
€ 112,4669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,36*
€ 100,3884
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.