| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2299912 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0675 EAN/GTIN: 5414363083726 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 8-14mm +Montagesockel mit Schlitz 9mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | beschichtet | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | Kantenclip | Scharnierend: | false | Geeignet für Flanschstärke: | 80 mm | Scharnier justierbar: | false | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,70* | € 44,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,6775* | € 44,1575* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,24* | € 44,93* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 36,61* | € 47,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,9075* | € 48,4175* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4644* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|