Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH38-CT2 waagrecht an 3-8mm E-Klips Trägerklammer m.Sockel vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299893
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0586
EAN/GTIN:
     5414363083542
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Sockel vorn mit Kabelbinder 200mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
50 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,52*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3824*
€ 3,5424*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,7672*
€ 3,6072*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,5789*
€ 3,8189*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,6145*
€ 3,8745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8189*
€ 4,54449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6389*
€ 4,33029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5489*
€ 4,22319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3589*
€ 3,99709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2089*
€ 3,81859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5789*
€ 3,06889
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.