Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH814 waagrecht an 8-14mm E-Klips Trägerklammer m.Loch 6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299870
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0457
EAN/GTIN:
     5414363083313
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 8-14mm, mit Loch 6,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
882,9 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,068*
€ 5,338*
10
Frei Haus
ab € 4,159*
€ 5,449*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,51*
8 Tage
139
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,80*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,772*
€ 8,702*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,702*
€ 10,35538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,372*
€ 9,96268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,772*
€ 8,05868
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 87,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.