Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY225-50-100 Ty-Fast Kabelbinder 228x4,7 222N Natur 7TCG054360R0231


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TY225-50-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich
ABB TY225-50-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich
Artikel-Nr.:
     986-2299582
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0231
EAN/GTIN:
     5414363061342
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialquailtät während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
4,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
215 mm
Banddicke:
1,3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
53,1 mm
Weitere Suchbegriffe: abb kabelbinder, kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,136*
€ 4,846*
€ 5,46*
ab € 3,21*
€ 4,96*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 5,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,26*
€ 6,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.