| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2295847 Herst.-Nr.: 16653 EAN/GTIN: 4018475264090 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen zur Aufnahme von einem kompakten M45 Einbaugerät im Format 45x45 mm, bestehend aus Montageträger und Abdeckrahmen, zur Installation in Leitungsführungskanälen aus PVC mit einem 110 mm breiten Oberteil, für die waagerechte Geräteinstallation. Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart Installationsgerät: | rasten | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | mit Tragering/Tragebügel | Montageart der Dose: | Front | Befestigungsspur: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,93* | € 8,67* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 7,27* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|