Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 97.52 Fassung Zugfederklemme blau f.46.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2294226
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9752
EAN/GTIN:
     8012823308159
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Zugfederklemmen für Relais 46.52, Farbe blau, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30.0.024.0000
Weitere Informationen:
Höhe:
95,6 mm
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
44 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,08*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,19*
1
€ 5,46*
ab € 3,959*
€ 5,239*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,52*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,78*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09701
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09771
ab € 0,169*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,80*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,79*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,86*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,08*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,931*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,60*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.