| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2293100 Herst.-Nr.: 188130 EAN/GTIN: 4014364377209 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät Sofortstart für T8-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat Leistungsfaktor: 0,98 Umgebungstemperatur ta: -20 bis 50°C Gehäusetemperatur tc:max. 60°C Gleichspannungsbetrieb: 198 bis 264V Steckklemmen: 0,5 bis 1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzgrad: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit geringer Schalthäufigkeit ( Art der Dimmung: ohne, Schutzklasse: II, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Für Lampenart TC-L: Ja, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 58W, Nennspannung von/bis: 220-240V, Breite: 30, 4mm, Höhe: 28, 5mm, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 58W, Länge: 359mm, Ausführung: elektronisch, Für Lampenart T26: Ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Länge: | 359 mm | Höhe: | 28,5 mm | Breite: | 30,4 mm | Schutzklasse: | II | Für Lampenart T26: | true | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,28* | € 25,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,73* | € 27,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,37* | € 28,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,66* | € 29,35* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 23,91* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|