| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2256098 Herst.-Nr.: 509X502PZ-----1 EAN/GTIN: 4042203162778 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschloss Motorausführung mit externer Steuerung 509X Vollblatt-Version, Das Sicherheitsschloss Motorausführung wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer motorischen Entriegelung mit den mechanischen Sicherheitsanforderungen der Schlossmodelle 309X und 409X kombiniert werden muss. Durch die integrierten Überwachungskontakte können wesentliche Schlosszustände abgefragt werden., Der Riegel wird durch einen Elektromotor eingezogen und durch einen Federmechanismus vorgespannt. Beim Schließen der Türe bewirkt die Steuerfalle das Ausschließen des vorgespannten Riegels und die Sperrung der Kreuzfalle, die somit als zusätzliche Verriegelung dient., Das Schloss arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip und bleibt bei Stromausfall verriegelt und kann nur mittels Schlüssel oder Betätigung des Innendrückers geöffnet werden., Mechanische Selbstverriegelung, Mit Kreuzfalle, daher für Türen DIN L / DIN R umstellbar, Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle, Einbruchhemmend durch massiven Riegel mit 20 mm Ausschluss, Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar, Panikfunktion ? Zulassung nach EN 179 ? Zulassung nach EN 1125, Für Feuerschutztüren geeignet, Motorische Entriegelung, daher perfekt geeignet für die Kombination mit Türautomation, Einsatz mit Wechselbeschlag, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen, Überwachungsfunktionen, Die Schlösser der Modell-Reihe 509X besitzen eine durchgehende Drückernuss und bedürfen somit eines Wechselbeschlages (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knopf oder Griffstange). , Die Ansteuerung des Schlosses erfolgt durch einen Impuls eines Kartenlesers, Codeschlosses, Zeitschaltuhr, Taster etc. Weitere Informationen: | | Länge des Anschlusskabels: | 10 m | Schutzart (IP): | IP30 | Dornmaß: | 55 mm | Funksystem: | false | Scharfschaltung elektronisch: | false | Scharfschaltung geistig: | false | Scharfschaltung mechanisch: | false | Scharfschaltung biometrisch: | false | Scharfschaltanzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 712,86* | € 814,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 746,82* | € 844,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 754,22* | € 856,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 787,45* | € 891,20* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 914,74* | € 1.019,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|