Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E236-US1.1D Unterspannungsrelais 2CDE165001R2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2248596
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE165001R2011
EAN/GTIN:
     4016779651790
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Falls die Messung der Spannung aller Phasen den Schaltschwellwert Us einschließlich Hysterese überschreitet, läuft die Zeitverzögerung (t) und die grüne LED U/t blinkt. Nach Ablauf der Verzöge- rungszeit (t) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet, grüne LED U/t blinkt). Wenn die gemessene Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den Schaltschwellwert Us fällt, ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend (gelbe LED erlischt, grüne LED U/t erlischt).
Weitere Informationen:
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
60 c/min
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Einbauhöhe:
87 mm
Auslöseverzögerung:
200 ms
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,26*
€ 81,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,23*
€ 95,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,86*
€ 96,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,53*
€ 98,72*
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,66*
€ 146,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.