| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2239342 Herst.-Nr.: 15020032204 EAN/GTIN: 4025113212764 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Schnellverschraubung, Y-Verteiler RQY-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium-, halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Y-Stück | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid | Schutzart (IP): | IP68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,34* | € 68,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,432* | € 68,202* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,2422* | € 69,2422* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,4148* | € 75,2248* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 63,844* | € 80,154* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,3844* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|