Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubungen schwarz AD1-15,8 5.020.032.204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15887301
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020032204
EAN/GTIN:
     4025113212764
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Kunststoffverschraubungen schwarz AD1-15,8 5.020.032.204

Kunststoff-Schnellverschraubung, Y-Verteiler RQY-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium-, halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
15,8 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,361*
€ 6,931*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,3742*
€ 6,9442*
10
€ 5,95*
ab € 5,98048*
€ 7,70048*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,46522*
€ 7,87522*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,1928*
€ 7,9628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,931*
€ 8,24789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,681*
€ 7,95039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,361*
€ 6,37959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020032201
ab € 3,51*
Ähnlich
Flexa
15020032203
ab € 4,41*
Ähnlich
Flexa
15020032202
ab € 4,36*
Ähnlich
Flexa
15020032206
ab € 5,72*
Ähnlich
Flexa
15020032208
ab € 5,96*
Ähnlich
Flexa
15020032209
ab € 7,00*
Ähnlich
Flexa
15020032210
ab € 7,61*
Ähnlich
Flexa
15020032211
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.