Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi R13250IR Infrart R125 E27 Kuppe rt 230V 250W IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi R13250IR Infrart R125 E27 Kuppe rt 230V 250W IR
Artikel-Nr.:
     986-2223889
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     R13250IR
EAN/GTIN:
     5994100031161
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Infrarot Reflektor zur Wärmebestrahlung, Kuppe rot. Zum Beispiel zur Warmhaltung von Lebensmitteln, oder zur Wärmebehandlung von Lebewesen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
175 mm
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
250 kWh
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.