Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi FUL40BL Insektenvern. T8 FUL 4Pin Blacklight 40W FUL 40T8BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi FUL40BL Insektenvern. T8 FUL 4Pin Blacklight 40W FUL 40T8BL
Artikel-Nr.:
     986-2222346
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     FUL40BL
EAN/GTIN:
     8714681054963
Suchbegriffe:
Schwarzlichtlampe
schwarzlichtlampe 40w
schwarzlichtlampe
Blacklight-Kompakt-Sparlampe Type FUL 4 Pin (im Quadrat angeordnet) als Ersatzlampe für Insektenvernichter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
315 mm
Durchmesser:
0 mm
Lampenleistung:
40 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Quecksilbergehalt:
0 mg
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
SE (4-pins)
Lampenform:
sonstige
Brennstellung:
sonstige
Dimmbar:
false
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Integrierter Starter:
false
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
true
Geeignet zur Luftdesinfektion:
false
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
false
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
false
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
true
Geeignet für medizinische Anwendungen:
false
Geeignet zur Reprografie:
false
Geeignet zur Körperbräunung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.